|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50172933 Herst.-Nr.: 178793 EAN/GTIN: 7640130098275 |
| |
|
|  |  |
 | Wiege-Modul 2DMS, 24Bit XN-322-2DMS-WM Wägemodul zum Anschluss von zwei Wheatstone-Brücken (Dehnungsmessstreifen-Wägezellen). Mit 24-Bit-Auflösung sind Messwerte mit einer Genauigkeit von ±0,035 % verfügbar. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 37 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,37* | € 414,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 387,63* | € 419,57* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 391,87* | € 420,60* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 407,19* | € 438,20* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 410,9906* | € 448,2864* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|