| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5067283 Herst.-Nr.: XME1604M-1 EAN/GTIN: 4015081098682 |
| |
|
| | |
| Montageplatte zur generellen Verwendung/ Spezielle Ausführung für Dubai (min Spalten Abstände zu den Benachbarten Schottungen) Breite 425mm, Höhe 400mm Breite: 420 mm, Höhe: 30 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XME1604M-1 | Ident Code: | 110330 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,08* | € 57,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,85* | € 57,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,81* | € 58,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,10* | € 62,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 49,21* | € 63,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|