| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5067283 Herst.-Nr.: XME1604M-1 EAN/GTIN: 4015081098682 |
| |
|
| | |
| Montageplatte zur generellen Verwendung/ Spezielle Ausführung für Dubai (min Spalten Abstände zu den Benachbarten Schottungen) Breite 425mm, Höhe 400mm Breite: 420 mm, Höhe: 30 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XME1604M-1 | Ident Code: | 110330 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,92* | € 57,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,29* | € 62,99* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 49,05* | € 64,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,79* | € 70,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,54* | € 71,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|