Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz für Halbleiterindus trie nach SEMI F47, 380 V 4 DILMF40(RAC48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5065489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104459
EAN/GTIN:
     4015081042760
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung. Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 132,1 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 40 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 60 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 42...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230...690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 18 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 9 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 22 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMF40(RAC48)
Ident Code:
104459
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,54*
€ 211,91*
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 215,66*
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 224,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,79*
€ 230,35*
€ 5,95*
ab € 213,37*
€ 244,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101058 DILM65-XSL
ab € 22,87*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,44*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,53*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,79*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
281192 DILM65-XS1
ab € 3,93*
Zubehör
Eaton
284769
ab € 41,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.