Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter 1S 16A 250V AC Z-SW/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5063807
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276300
EAN/GTIN:
     4015082763008
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton drucktaster 1s
Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Steuerschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Max. Lampenleistung: 0 W, Polzahl: 1, Leuchtmittel: sonstige, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 0,02 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 0,016 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: sonstige, Lampensockel: sonstige, Min. Bemessungsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Zwangstrennung nach DIN VDE 0113: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-SW/S
Ident Code:
276300
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, EIN/AUS- Schalter, Automat, Einbaugerät, Ausschalter mit Signallampe, Gruppenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,62*
9 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 7,63*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,02*
1
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,35*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.