Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 16A/1 S Z-SW/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter 16A/1 S Z-SW/S
Ausschalter 16A/1 S Z-SW/S
Artikel-Nr.:
     3517I-35209161
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276300
EAN/GTIN:
     4015082763008
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton drucktaster 1s

Ausschalter 16A/1 S Z-SW/S

Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,016 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0,02 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,53*
€ 7,69*
8 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 7,86*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 8,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,39*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.