| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4788435 Herst.-Nr.: AJ50 EAN/GTIN: 6410011301500 |
| |
|
| | |
| Die Rohrverbinder von ABB sind in der modernen Installationstechnik nicht wegzudenken. Durch einfaches Zusammenstecken zweier Rohre in die ABB Rohrverbinder werden diese unverlierbar miteinander verbunden. Ein unbeabsichtigtes Lösen ist nicht möglich. Für alle flexiblen Rohrarten der Größen M16, M20, M25, M32, M40 und M50 geeignet. Besonders in der Hohlwandinstallation und im Betonbau zeichnen sich die ABB Rohrverbinder aus. Die sichere Verbindung ist auch bei hohen Zugbeanspruchungen gegeben. Vorteile: Geeignet für Unterputz-, Hohlwand- und Betoninstallation, UV-beständig, Halogenfrei. Unverlierbare Rohrverbindung durch einfaches Stecken. Verwendbar für alle flexiblen Installationsrohre. Sichere Verbindung auch bei hohen Zugkräften. Verfügbar für alle Rohrgrößen von M16 bis M50. Farbe: grün, Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 50 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: true, Art der Sperrfunktion: Klemmfeder, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AJ50 | Ident Code: | 2TKA160015G1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,95* | € 8,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 109,40* | € 129,67* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,55* | € 134,82* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 117,56* | € 138,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 125,35* | € 147,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,507* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|