| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172458 Herst.-Nr.: 2TKA160015G1 EAN/GTIN: 6410011301500 |
| |
|
| | |
| Die Rohrverbinder von ABB sind in der modernen Installationstechnik nicht wegzudenken. Durch einfaches Zusammenstecken zweier Rohre in die ABB Rohrverbinder werden diese unverlierbar miteinander verbunden. Ein unbeabsichtigtes Lösen ist nicht möglich. Für alle flexiblen Rohrarten der Größen M16, M20, M25, M32, M40 und M50 geeignet. Besonders in der Hohlwandinstallation und im Betonbau zeichnen sich die ABB Rohrverbinder aus. Die sichere Verbindung ist auch bei hohen Zugbeanspruchungen gegeben. Vorteile: Geeignet für Unterputz-, Hohlwand- und Betoninstallation, UV-beständig, Halogenfrei. Unverlierbare Rohrverbindung durch einfaches Stecken. Verwendbar für alle flexiblen Installationsrohre. Sichere Verbindung auch bei hohen Zugkräften. Verfügbar für alle Rohrgrößen von M16 bis M50. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | Steck | Herkunftsland: | Estland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellschlauchverschraubung, abb flexrohr, flexible rohrleitung, steckmuffe m50, AJ50, 2TKA160015G1, Muffe für Installationsrohre, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Elektroninstallationsrohr, Gewindemuffe, Installationsrohr, Installationsrohr Muffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffrohr, Kunststoffstangenrohr, Plasikrohr, Rohr, Schutzrohr, Stahlmuffe, Stangenrohr, 0495810, 495810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,95* | € 8,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 109,40* | € 129,67* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,55* | € 134,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 117,56* | € 138,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 125,35* | € 147,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3512* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|