| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15940365 Herst.-Nr.: 2TKA160015G1 EAN/GTIN: 6410011301500 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder für Flexrohr 50mm halogenfrei AJ50 Die Rohrverbinder von ABB sind in der modernen Installationstechnik nicht wegzudenken. Durch einfaches Zusammenstecken zweier Rohre in die ABB Rohrverbinder werden diese unverlierbar miteinander verbunden. Ein unbeabsichtigtes Lösen ist nicht möglich. Für alle flexiblen Rohrarten der Größen M16, M20, M25, M32, M40 und M50 geeignet. Besonders in der Hohlwandinstallation und im Betonbau zeichnen sich die ABB Rohrverbinder aus. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,95* | € 8,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 109,40* | € 129,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,55* | € 134,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 117,56* | € 138,54* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 125,35* | € 147,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,271* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|