| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4787318 Herst.-Nr.: OHYS1AH EAN/GTIN: 6417019412214 |
| |
|
| | |
| OHYS1AH Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage Farbe: rot, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OHYS1AH | Ident Code: | 1SCA105290R1001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,40* | € 6,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 7,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,28* | € 9,17* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,36* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|