| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2319222 Herst.-Nr.: 1SCA105290R1001 OHYS1AH EAN/GTIN: 6417019412214 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Serie OHYS Länge = 40mm Serie = 1SCA IP Schutzart = IP 54 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Serie OHYS | Länge: | 40mm | Serie: | 1SCA | IP Schutzart: | IP 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2319222, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA105290R1001OHYS1AH, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,40* | € 6,82* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 7,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,28* | € 9,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,36* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|