Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten IP 55 86mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3967385
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AP9V
EAN/GTIN:
     6438199003177
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt – 15 bis + 60 °C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11. Montageart: universal, Farbe: sonstige, Breite: 86 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 86 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 86 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 14, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AP9V
Ident Code:
2TKA00001564
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, abb abzweigdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,50*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,73*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 7,61*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.