Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AP9V Kabelabzweigdose IP 55 86mm Grun Aufputzmmontage 2,5mm? 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0891135
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA00001564
EAN/GTIN:
     6438199003177
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinfuhrungen und zwei weitere an der Unterseite fur Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinfuhrungen zuverlassig ab. Die Kasten werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Offnen wird ein Schraubendreher in die Offnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur betragt ? 15 bis + 60 ?C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinfuhrungen, extrem stabiles Gehause (PP), dauerelastische Membraneinfuhrung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhaltnis, gro?tmoglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-bestandig und halogenfrei, Gluhdrahtprufung nach IEC 659-2-11.
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, abb abzweigdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 9,45*
ab € 1,536*
€ 2,426*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,19*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,51*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,74*
5
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.