| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3948840 Herst.-Nr.: TR-G2/24 EAN/GTIN: 4015082724849 |
| |
|
| | |
| Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre ( Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Breite: 54 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 0 A, Länge: 55 mm, Max. Ausgangsleistung: 0 W, Breite in Teilungseinheiten: 3, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärstromstärke 1: 2 A, Sekundärstromstärke 2: 1 A, Sekundärstromstärke 3: 0 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 0 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | TR-G2/24 | Ident Code: | 272484 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,17* | € 23,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,25* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,14* | € 25,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,15* | € 25,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,14* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|