Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Y7-272484 Universal-Netztransformator 1 x 230V 2 x 12 V, 24V 1.9W 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X551102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y7-272484
EAN/GTIN:
     4015082724849
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Features:
1 x 230 V
2 x 12 V, 24 V
2 A
1.9 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.9 W
Höhe:
90 mm
Länge:
55 mm
Breite:
54 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 + 24 V
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
TR-G2/24
Ausgangsstrom:
2 A
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Federkontakte
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, Eaton, TR-G2/24, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,17*
€ 23,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 23,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 25,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 25,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,14*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.