Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsklemme 2 Ausgäne 5V oder 24V IBILPWM/2-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3926208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861632
EAN/GTIN:
     4017918948313
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Reihenklemmen
Schrittmotor
reihenklemmen phoenix contact
Inline, Digitaler Ausgang: 24 V DC: 2, 24 V, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20 Frequenzmessung: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Anzahl der Funktionen: 1, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funktionsblock Automatischer Reset: false, Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: false, Funktionsblock Betriebsartenwahl: false, Funktionsblock NOT-AUS: false, Funktionsblock Wiederanlaufsperre: false, Funktionsblock Zugangskontrolle: false, Funktionsblock Zustimm-Taster: false, Funktionsblock Zweihand-Schaltung: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Schützkontrolle Funktionsblock: false, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, SIL nach IEC 61508: ohne, unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IBILPWM/2-PAC
Ident Code:
2861632
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,55*
€ 196,50*
€ 4,98*
ab € 179,53*
€ 202,04*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,30*
€ 205,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,74*
€ 208,90*
Frei Haus
ab € 187,66*
€ 210,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7786*
Zubehör
Phoenix Contact
2732664
€ 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.