Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinBus-Komplettpaket 1W Entravox weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3880508
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841170
EAN/GTIN:
     4026529024415
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 1 beleuchtete Klingeltaste und Namensschild. 1 TwinBus Wohntelefon 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe weiß/weiß. Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: false, mit Video: false, Farbe der Außenstation: weiß, Hörgerätekompatibel: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 1, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 1, Verbindung mit Smartphone möglich: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Farbe Türstation: weiß Ausführung: 1 WE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ritto Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
1841170
Ident Code:
1841170
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 252,92*
€ 300,00*
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 303,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 259,70*
€ 306,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,08*
€ 307,58*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 262,28*
€ 308,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 253,47*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 305,74*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 378,28*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 451,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.