Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Türsprechanlage
>
Artikel
Entravox Audio Set 1 WE, silber/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1212-1841120
Hersteller:
Ritto
Herst.-Nr.:
1841120
EAN/GTIN:
4026529024408
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 1 beleuchtete Klingeltaste und Namensschild. 1 TwinBus Wohntelefon 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe silber/weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Mit Memory-Funktion:
nein
Montageart Außenstation:
Aufputz
Anzahl der Außenstationen:
1
Hörgerätekompatibel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Freisprechen:
nein
Mit Video:
nein
Farbe der Außenstation:
Silber
Internkommunikation:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Montageart Innenstation:
Aufputz
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Ritto
... >
Gebäudekommunikation und Sicherheitselektronik
>
Türsprechanlagen
>
Ritto Komplettpakete
Weitere Suchbegriffe:
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
Video-Türsprechanlage
,
VideoTürsprechanlage
,
gegensprechanlage ritto
,
gegensprechanlage
,
Sprechanlage
,
Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 297,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß
Ritto
1841170
€ 298,36*
Zubehör
Entravox Audio Set 3 WE, silber/weiß
Ritto
1841320
€ 443,31*
Zubehör
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Ritto
1841420
€ 503,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.