Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1841370
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841370
EAN/GTIN:
     4026529025306
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. 3 TwinBus Wohntelefone 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe: weiß/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 253,11*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 307,24*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 383,91*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 452,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.