| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3835589 Herst.-Nr.: TD2801 EAN/GTIN: 4021179274340 |
| |
|
| | |
| Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); Einbaulänge EL 30 mm; Messbereich -50...150 °C / -58...302°F; Werkseinstellung -10...150 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp 1,5"; M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | TD2801 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler ifm, temperaturfühler, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,36* | € 268,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,34* | € 268,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,75* | € 270,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 235,30* | € 279,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,67* | € 287,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|