| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3834522 Herst.-Nr.: IGM214 EAN/GTIN: 4021179245920 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-Typgenehmigung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Edelstahl aktive Fläche: LCP Befestigungsmuttern: Messing Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IGM214 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,11* | € 64,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,84* | € 64,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,10* | € 65,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,25* | € 66,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,59* | € 74,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|