Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Kabeldose gerade M12 30VAC/36VDC 4A 5x0,34 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3808661
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC070
EAN/GTIN:
     4021179021821
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
EVC070
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,58*
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,21*
€ 19,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,49*
€ 20,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,83*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,67*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.