Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose gerade M12 5p AC/DC, hfr EVC070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose gerade M12 5p AC/DC, hfr EVC070
Kabeldose gerade M12 5p AC/DC, hfr EVC070
Artikel-Nr.:
     3517A-71854019
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC070
EAN/GTIN:
     4021179021821
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kabeldose gerade M12 5p AC/DC, hfr EVC070

Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC, 60 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 5 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, rundsteckverbinder sonstige, ifm sensorkabel, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 17,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,16*
€ 19,92*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 19,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 20,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,26*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.