| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804054 Herst.-Nr.: NN5009 EAN/GTIN: 4021179168960 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | NN5009 | Ident Code: | NN5009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,53* | € 102,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,79* | € 102,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,78* | € 102,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,39* | € 106,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,32* | € 114,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|