Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3675667
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     TO5110
EAN/GTIN:
     4011459930127
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Türöffner TO 5110 - 8 - 12 V AC/DC; Kasten 28 x 90 x 20 mm; Schließblech gelocht; 250 x 25 x 28 mm Montageart: Einbau, Zusammenstellung: komplett, Breite: 20 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 90 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 8...12 V, Pulskontakt: false, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, geeignet für Feuerschutztür: false, geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
TO5110
Ident Code:
93012
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,56*
€ 37,93*
€ 5,46*
ab € 29,53*
€ 39,12*
€ 3,90*
ab € 30,20*
€ 39,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,15*
€ 41,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,37*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.