| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B532A20 Herst.-Nr.: 93012 EAN/GTIN: 4011459930127 |
| |
|
| | |
| Türöffner 8-12V UC lire fl Arbeitsstrom EB Einb Standardtüröffner TO5110 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Art der Entriegelung: | ohne | Ausführung: | Standardtüröffner | Ausführung der Falle: | Standardfalle | Bauform: | asymmetrisch | Breite: | 20 mm | Breite des Schließblechs: | 25 mm | Einbaulage: | vertikal | Form des Schließblechs: | flach | Grundfarbe des Schließblechs: | Silber | Höhe: | 90 mm | Länge des Schließblechs: | 250 mm | Mit Schließblech: | ja | Montageart: | Einbau | Riegelausschnitt: | ja | Spannung: | 8 - 12 V | Stromart: | AC/DC | Stulpform: | eckig | Stärke des Schließblechs: | 3 mm | Tiefe: | 28 mm | Werkstoff des Schließblechs: | Stahl | Zusammenstellung: | komplett | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,31* | € 38,76* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,60* | € 39,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,56* | € 40,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,22* | € 41,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,51* | € 51,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|