| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3629752 Herst.-Nr.: 2CPX033034R9999 EAN/GTIN: 4011617330349 |
| |
|
| | |
| Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Farbe: grau, Breite: 500 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 210 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KA4227 | Ident Code: | 2CPX033034R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.238,58* | € 1.374,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.271,25* | € 1.406,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,64* | € 1.438,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,97* | € 1.452,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.424,27* | € 1.559,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|