Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemmen-Satz 150qmm f.12x10mm VS891EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20172237
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038792R9999
EAN/GTIN:
     4011617387923
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme 150qmm 10mm

Einspeiseklemmen-Satz 150qmm f.12x10mm VS891EK

Satz Einspeiseklemmen 150qmm, für 12x5mm und 12x10mm Sammelschienensystem.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
31 mm
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,56*
€ 94,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,85*
€ 95,95*
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 97,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,76*
€ 104,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,25*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.