Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cepex Leergehäuse Fabrikat AMP AP-Datendose RJ45 (Typ Twist) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3621197
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4350
EAN/GTIN:
     4015394217008
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse fuer 1 Doppelanschlussdose Fabrikat Telegaertner AMJ45 Up/O Cat.6A, Nexans LANmark-6 Snap-in Connector (mit Tragring Modular Outlet 50) mit Beschriftungsfeld, abschliessbar Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck. gleichschliessendes Schloss: Bestell-Nr.+Index 'G' Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP44, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 90 mm, Gerätehöhe: 60 mm, Gerätetiefe: 90 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0: TWIST für Typ: AMP Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4350
Weitere Suchbegriffe: cat6 datendose 2xrj45, leergehäuse, mennekes leergehäuse, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,71*
€ 62,42*
1
€ 5,46*
ab € 53,70*
€ 68,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,80*
€ 68,95*
1
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 70,15*
1
€ 5,95*
ab € 55,52*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 312,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 52,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 51,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 51,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.