| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526861 Herst.-Nr.: 2CDE601101R2003 EAN/GTIN: 4016779830027 |
| |
|
| | |
| Die Schutzgeräte EPD24 erweitern das ABB Produktportfolio der Reiheneinbaugeräte um elektronische Überstromschutzmodule zur selektiven Absicherung von 24 V DC-Lastkreisen. Diese Absicherung wird durch eine Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung im Kurzschlussfall und einer Überlastabschaltung ab 1,1 x IN erreicht. Nennstrom: 3 A, Breite: 12,5 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 83 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Max. kapazitive Last: 20000 µF Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EPD24-TB-101-3A | Ident Code: | 2CDE601101R2003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,34* | € 60,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,45* | € 64,40* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,08* | € 67,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,68* | € 68,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 65,55* | € 89,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|