Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3516155 Herst.-Nr.: WS/WIND. EAN/GTIN: 4010312901281 |
| |
|
| | |
| Der Windsensor WS erzeugt eine von der Drehzahl des Windrades abhängige Impulsfolge. Diese wird in einem nachgeschalteten Sensorrelais LRW12D ausgewertet. Stabiles Kunststoffgehäuse, Durchmesser x Höhe = 125x117mm, Schutzart IP54. Umgebungstemperatur -15°C bis +60°C. Befestigung mit beiliegendem Kunststoff-Montagebügel KM1. Mit 5 Meter angeschlossener Messleitung. Ausführung: Windsensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | WS/WIND. | Ident Code: | 20000082 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor eltako, eib windsensor, messkabel 5m, Dämmerungsmodul, Zubehör für Rollladenantrieb, Sonnenmodul, Lichtsensor, Sonnenmodul für Rollladenantrieb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,96* | € 60,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,52* | € 61,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,95* | € 62,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,69* | € 62,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,87* | € 63,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|