| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3514111 Herst.-Nr.: MB100 EAN/GTIN: 4011617414223 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Berührungsschutz, Rasteinheit 0,5 RE = 75 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 6 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 120 mm, Farbe der Abdeckung: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MB100 | Ident Code: | 2CPX041422R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 15,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,20* | € 17,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,21* | € 17,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 12,43* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|