| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399146 Herst.-Nr.: 2CPX041422R9999 EAN/GTIN: 4011617414223 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Berührungsschutz-Modul MB100 Höhe 75mm, Breite 250mm, Tiefe 120mm, Farbe der Abdeckung grau, Module für Innenausbausystem CombiLine-M Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Blindfeld, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Innenausbausystem, Leerfeld, Reservebaugruppe, Reservefeld, Verteilerbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 15,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 16,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,25* | € 17,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 17,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 12,44* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|