| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3258347 Herst.-Nr.: 5532A EAN/GTIN: 4015394027379 |
| |
|
| | |
| 63A4P 6H400V Wanddose IP67 X-CONTACT mit Tragschiene Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: ohne Ein-/Ausschalter, Absicherung: gemischt, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 5532A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 387,52* | € 445,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 389,88* | € 449,57* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 392,30667* | € 450,20667* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 409,82* | € 471,89* | | | | Lager 6318 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 415,63* | € 475,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.427,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|