Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Schaltersteckdose 4p 63A 400Vrt 6h IP67 Kst gemischt 5532A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A
Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A
Artikel-Nr.:
     262-B416B92
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5532A
EAN/GTIN:
     4015394027379
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Schaltersteckdose 4p 63A 400Vrt 6h IP67 Kst gemischt 5532A
Weitere Informationen:
Absicherung:
gemischt
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Ausführung des Schalters:
ohne
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 63a mennekes, cee wanddose, cee wanddose 63a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abgesichert, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 387,52*
€ 445,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 389,88*
€ 449,57*
3
Frei Haus
ab € 392,30667*
€ 450,20667*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 409,82*
€ 471,89*
22 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 415,63*
€ 475,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.