Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A
Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A
Artikel-Nr.:
     3517I-46557111
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5532A
EAN/GTIN:
     4015394027379
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose 63A,4p,6h,400V,IP67 5532A

63A4P 6H400V Wanddose IP 67 X-CONTACT mit Tragschiene
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 63a mennekes, cee wanddose, cee wanddose 63a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 388,12*
€ 445,46*
1
€ 5,95*
ab € 388,21*
€ 448,78*
3
Frei Haus
ab € 393,86667*
€ 449,83667*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 409,80*
€ 470,77*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 413,82*
€ 475,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 445,46*
€ 530,0974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,13*
€ 505,9047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,71*
€ 493,5049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,12*
€ 461,8628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.336,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.