Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3242217 Herst.-Nr.: 746 EAN/GTIN: 4024941007467 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP68 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinführung: Verschraubung Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: mit deutschem System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 5015, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, geeignet für Schutzkontaktstift: true, Schutzart (IP): IP68, Schutzart (NEMA): sonstige A: 16 V: 230: 2p + E, blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 746 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,96* | € 33,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,66* | € 37,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,35* | € 38,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,26* | € 48,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,96* | € 50,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|