Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse 375x750mm Einbau T200mm Deckel durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI48-200-NA
EAN/GTIN:
     4015080022534
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 200 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 17, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 13, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI48-200-NA
Ident Code:
002253
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, verteilertür, leergehäuse ip65, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,71*
€ 401,34*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 401,89*
Frei Haus
ab € 358,42*
€ 405,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,29*
€ 413,30*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,16*
€ 414,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
193448
ab € 34,88*
Zubehör
Eaton
093200
ab € 44,35*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,66*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,35*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
098579
ab € 92,32*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.