Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI48-200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20179169
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002253
EAN/GTIN:
     4015080022534
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Verteilertür

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI48-200-NA

Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
796 mm
Breite:
421 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, verteilertür
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,44*
€ 384,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,10*
€ 385,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 353,63*
€ 401,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,97*
€ 407,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 364,87*
€ 415,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,56*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,69*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,83*
Zubehör
Eaton
093200
ab € 44,01*
Zubehör
Eaton
098579
ab € 92,21*
Zubehör
Eaton
193448
ab € 34,86*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.