Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3-polig NZMH2-AF200-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107826
EAN/GTIN:
     4015081074730
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC- Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 200 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 48 W, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 150 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6...10 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMH2-AF200-BT-NA
Ident Code:
107826
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,98*
€ 1.157,41*
Frei Haus
ab € 1.041,47*
€ 1.160,72*
€ 5,95*
ab € 1.078,53*
€ 1.194,86*
Frei Haus
ab € 1.093,41*
€ 1.209,40*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.128,95*
€ 1.249,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,01*
€ 1.486,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,54*
€ 1.476,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,95*
€ 1.420,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,60*
€ 1.383,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,95*
€ 1.343,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,87*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,78*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,50*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,64*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,58*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,58*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,94*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,19*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,83*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,26*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.