| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3221028 Herst.-Nr.: FAZ-D10/2-NA EAN/GTIN: 4015081020638 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 10 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert) Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 415 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 2, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 2, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 15 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 15 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FAZ-D10/2-NA | Ident Code: | 102187 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,72* | € 88,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,05* | € 92,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,08* | € 94,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 82,36* | € 98,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,30* | € 101,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|