Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 102187 FAZ-D10/2-NA Leitungsschutzschalter 10A 415 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y786662
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102187
EAN/GTIN:
     4015081020638
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat d-charakteristik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
415 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
D
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2
Ausschaltvermögen:
15 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Eaton, FAZ-D10/2-NA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,69*
€ 87,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,70*
€ 90,86*
€ 5,00*
ab € 79,81*
€ 93,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 82,15*
€ 97,00*
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 97,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.