Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Mit Drahtschutz: false, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...1,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 09200042711 |
|