Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 5x63A PowerTOP Xtra 6h 400V gummiert IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3202504
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14112
EAN/GTIN:
     4015394238164
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
63A5P 6H400V Kupplung PowerTOP Xtra IP 44 mit X-CONTACT gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot polig: 5 Spannung (V): 400 Ampere: 63 polig: 5: IP44 Spannung (V): 400 Ampere: 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
14112
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Geradverschraubung, mennekes cee-kupplung 400v 63a, cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,59*
€ 56,02*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 48,41*
€ 61,49*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 58,82*
€ 69,33*
1 Tag
208
1
€ 6,40*
ab € 56,76*
€ 71,58*
1
€ 5,95*
ab € 57,29*
€ 72,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 346,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14102
ab € 142,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.