Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14102 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14102 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
MENNEKES 14102 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77717234
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Höhe
268 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14112
ab € 43,59*
Ähnlich
Walther
362306
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.