Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 32A 3-polig 6h CONTACT IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3201830
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1734
EAN/GTIN:
     4015394214762
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A3P 6H230V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 229...230 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm A: 32 V: 230 polig: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1734
Ident Code:
1734
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose mennekes 3p, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,53*
€ 71,29*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 66,55*
€ 75,78*
1
€ 5,95*
ab € 61,92*
€ 79,19*
1
€ 5,46*
ab € 63,04*
€ 80,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,27*
€ 82,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 757,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1632
ab € 13,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 15,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3473
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.