Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 32A3P 6H230V Anbaudose 1734 TwinCONTACT IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 1734 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 1734 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     4981-2483853
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1734
EAN/GTIN:
     4015394214762
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdosen, schraubenlos, TwinCONTACT, 16A-32A, IP44 und IP67 DIN VDE 0623, EN 60309-2. Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe. Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST Anbausteckdose mit TwinCONTACT IP44 schraubenlose Feder-Klemm-Technik zum Durchverdrahten geeignet Neigung 20o 32A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet. Schutzart: IP44 Strom: 32 A Polzahl: 3 Spannung: 230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,70*
€ 72,37*
1
€ 5,95*
ab € 62,08*
€ 79,05*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 69,70*
€ 79,83*
1
€ 5,00*
ab € 63,21*
€ 80,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,45*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 723,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1632
ab € 13,38*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 15,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3473
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.