Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1632 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1632 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 1632 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329240
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1632
EAN/GTIN:
     4015394210146
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - Neigung 20°
    - 32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1734
ab € 62,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 15,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3473
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.