Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3197858 Herst.-Nr.: 500.000 EAN/GTIN: 4057298070983 |
| |
|
| | |
| PEGGY Steckdosenleiste mit Klemme 3x Schutzkontaktsteckdosen weiß mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker Klemmbereich: Bis 55mm, 16A / 250V~, IP20 verpackt im Polybeutel Nennstrom: 16 A, Farbe: sonstige, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: sonstige, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, FI- Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 500.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,55* | € 28,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 28,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 29,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,54* | € 29,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,36* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|