Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück m.Regul.knopf Q.1/Q.3 anthrazit samt 11376086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3069907
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11376086
EAN/GTIN:
     4011334379867
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x anthrazit, samt.Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Farbe: anthrazit, Breite: 58,5 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 58,5 mm, Tiefe: 17,5 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11376086
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 9,31*
1
€ 4,98*
ab € 7,26*
€ 10,35*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,48*
€ 10,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 10,69*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.